曜日別特売

シンシンロッドBセット

シンシンロッドBセット - ハイビスカス(ランドアート)シンシンロッドBセット - ハイビスカス(ランドアート)シンシンロッドBセット - ハイビスカス(ランドアート)シンシンロッドBセット - ハイビスカス(ランドアート)

需要の多い商品を組み合わせたセット品。

用途証明写真撮影用標尺セット内容30cm×1、50cm×1、70cm×1、1m×1、クロス金具×2、ロッドポインター×2、収納袋内容量1組
注意
※66ロッド、ミリ目付ロッドのオプションは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67316647-
18,300
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする