ペタロッドエコ

ペタロッドエコ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

数字入りで長さもわかりやすい。
丁張り板を現場で手軽に作成。
強い粘着力で剥がれにくい。
コンクリート面や荒材にもしっかりつきます。
反射防止加工でテカらない。
ポリプロピレン製で焼却時に有毒ガスが出ない。
カットして使用するので無駄なく使用できる。

用途コンクリート構造物に貼り付けて作業時の目印等にテープ幅(mm)60テープ長さ(m)24内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間隔(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67316699HPRE60-T20(赤白)0.2
5,200
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
67316708HPRE60-T1(赤白)1
5,200
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする