曜日別特売

ミリ目付ロッド

ミリ目付ロッド - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ミリ目付ロッド - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ミリ目付ロッド - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
(1件のレビュー)

ミリ単位での測定可能。
拡大撮影時にも数値がわかるように追番目盛を採用。
60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。
横数字面にも上下目盛でわかりやすい。
両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。
四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。

用途証明写真撮影用標尺幅(mm)60厚さ(mm)6材質アルミ内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
目盛間隔
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67316735-50両面10cm間隔紅白62-4862-24
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
67316744-150両面20cm間隔紅白62-4862-28
5,600
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
67316753-100両面20cm間隔紅白62-4862-26
4,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
67316769-30両面10cm間隔紅白62-4862-23
2,700
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
67316778-70両面10cm間隔紅白62-4862-25
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
67316787-110両面20cm間隔紅白62-4862-27
4,700
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
67316796-200両面20cm間隔紅白62-4862-29
7,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67316753
2023-03-30
用途: 現場写真管理
第一工業 株式会社

ミリメモリがあり、発注者にもよく分かるので受けが良い。
ちょっとした測り物でもわざわざスケールを使わず、ロッドで賄えるのが現場では便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする