曜日別特売

紅白ロッド テープのみ

紅白ロッド テープのみ - ハイビスカス(ランドアート)紅白ロッド テープのみ - ハイビスカス(ランドアート)紅白ロッド テープのみ - ハイビスカス(ランドアート)

耐久性に優れたガラス繊維製、表面に反射防止加工の施されたテープはちらつきがなく、表面にキズがつきにくい素材。
60幅は近距離での使用や持ち運ぶことの多い現場向け。
100幅は数字も大きく見やすく、そして軽量です。
120幅はもっとも数字が大きく見やすいので遠距離撮影におすすめ。
工事現場での撮影、災害時の被害箇所撮影等で撮影対象物のサイズを証明します。

用途記録写真撮影用の巻き尺内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
間隔(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67317033HK10-5T1005紅白(表):1、紅白(裏):0.1
9,900
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
67317049HK10-10T10010紅白(表):1、紅白(裏):0.1
17,400
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
67317058HK10-20T10020紅白(表):1、紅白(裏):0.1
33,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
67317067HK10-30T10030紅白(表):1、紅白(裏):0.1
47,800
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
67317076HK10-50T10050紅白(表):1、紅白(裏):1
79,200
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
67317085HK12-10T12010紅白(表):1、紅白(裏):0.2
21,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
67317094HK12-20T12020紅白(表):1、紅白(裏):0.2
38,100
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
67317103HK12-30T12030紅白(表):1、紅白(裏):1
55,100
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
67317119HK12-50T12050紅白(表):1、紅白(裏):1
86,900
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
67317128HK6-2T602紅白(表):1、紅白(裏):0.2
3,300
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
67317137HK6-3T603紅白(表):1、紅白(裏):0.2
3,800
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
67317146HK6-5T605紅白(表):1、紅白(裏):0.2
5,300
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
67317155HK6-10T6010紅白(表):1、紅白(裏):0.2
9,900
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
67317164HK6-20T6020紅白(表):1、紅白(裏):0.2
25,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
67317173HK6-30T6030紅白(表):1、紅白(裏):0.2
33,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
67317189HK6-50T6050紅白(表):1、紅白(裏):1
58,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする