ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
伸縮ロッド
伸縮式のコンパクトな標尺。
表裏で目盛位置を変えてあるので状況に合わせて使い分け。
用途
構造物の内径・内寸の証明撮影に
材質
アルミ
幅(mm)
65
厚さ(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67317286
SR-40
(最小)27~(最大)40
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
67317295
SR-60
(最小)37~(最大)60
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
67317304
SR-100
(最小)57~(最大)100
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
67317313
SR-180
(最小)97~(最大)180
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
67317329
SR-340
(最小)177~(最大)340
¥
12,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください