曜日別特売

丁張ロッドエコ

丁張ロッドエコ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]丁張ロッドエコ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]丁張ロッドエコ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]丁張ロッドエコ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

強い粘着力で剥がれにくい。
コンクリート面や荒材にもしっかりつきます。
反射防止加工でテカらない。
ポリプロピレン製で焼却時に有毒ガスが出ない。
カットして使用するので無駄なく使用できる。
丁張り板を現場で手軽に作成。

用途コンクリート構造物に貼り付けて作業時の目印等にテープ長さ(m)25内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
間隔(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67317338HTRE50-2050(赤白)0.2
3,200
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
67317347HTRE50-3050(赤白)0.3
3,200
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
67317356HTRE75-2075(赤白)0.2
5,300
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
67317365HTRE75-3075(赤白)0.3
5,300
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする