曜日別特売

配筋ロッド テープのみ

配筋ロッド テープのみ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]配筋ロッド テープのみ - ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

配筋ロッドの交換用のテープと先端V字金具。

用途配筋ロッドの交換用テープ部品付属品先端V字金具幅(mm)60内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67317548-2
5,000
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
67317557-3
5,500
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする