被覆熱電対

被覆熱電対 - 林電工被覆熱電対 - 林電工被覆熱電対 - 林電工被覆熱電対 - 林電工被覆熱電対 - 林電工被覆熱電対 - 林電工被覆熱電対 - 林電工被覆熱電対 - 林電工

応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用温度範囲(℃)
長さ(m)
素線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318686D-TF1T-40~2001Φ0.32
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318695D-TF1PT-40~2001Φ0.32
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318747D-KF1K-40~2001Φ0.32
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318756D-KF1PK-40~2001Φ0.32
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318817D-TF3T-40~2003Φ0.32
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318826D-TF3PT-40~2003Φ0.32
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318869D-KF3K-40~2003Φ0.32
2,530
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318878D-KF3PK-40~2003Φ0.32
2,530
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318914D-TF5T-40~2005Φ0.32
3,150
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318923D-TF5PT-40~2005Φ0.32
3,150
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318939D-TFM1T-40~2001Φ0.32
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318984D-KFM1K-40~2001Φ0.32
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319079D-KF5K-40~2005Φ0.32
3,550
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319088D-KF5PK-40~2005Φ0.32
3,550
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319097D-TFPF1T常温~2001Φ0.32
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319106D-KFPF1K常温~2001Φ0.32
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319289D-TFM3T-40~2003Φ0.32
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319368D-KFM3K-40~2003Φ0.32
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319386D-TFPF3T常温~2003Φ0.32
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319395D-KFPF3K常温~2003Φ0.32
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319413D-TFM5T-40~2005Φ0.32
4,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319438D-TF10T-40~20010Φ0.32
5,400
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319447D-TF10PT-40~20010Φ0.32
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319456D-KFM5K-40~2005Φ0.32
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319465D-TFPF5T常温~2005Φ0.32
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319483D-KFV1K-40~2601Φ0.05
6,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319499D-KFPF5K常温~2005Φ0.32
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319544D-KF10K-40~20010Φ0.32
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319553D-KF10PK-40~20010Φ0.32
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319587D-TFM10T-40~20010Φ0.32
7,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319596D-KFVM1K-40~2001Φ0.05
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319605D-TFPF10T常温~20010Φ0.32
7,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319614D-KFM10K-40~20010Φ0.32
7,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319623D-KFPF10K常温~20010Φ0.32
8,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318887D-KHA3-常温~4803Φ0.32
2,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319167D-KHA5-常温~4805Φ0.32
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする