林電工
シース熱電対
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格
JIS C 1605
主な用途
汎用形
クラス
許容差JISクラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングル
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
使用温度範囲(℃)
外径(Φmm)
材質(シース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67318948
D-ST6K-32-100
100
K
-40~750
3.2
316SS
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318957
D-ST6K-32-150
150
K
-40~750
3.2
316SS
¥
7,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318966
D-ST6K-32-200
200
K
-40~750
3.2
316SS
¥
7,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318975
D-ST6T-32-100
100
T
-40~350
3.2
316SS
¥
7,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318993
D-ST6K-32-300
300
K
-40~750
3.2
316SS
¥
7,490
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319009
D-ST6T-32-150
150
T
-40~350
3.2
316SS
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319018
D-ST6K-32-500
500
K
-40~750
3.2
316SS
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319063
D-ST6T-32-300
300
T
-40~350
3.2
316SS
¥
7,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319194
D-ST6K-10-100
100
K
-40~650
1
316SS
¥
7,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319203
D-ST6K-10-150
150
K
-40~650
1
316SS
¥
7,390
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319219
D-ST6K-10-200
200
K
-40~650
1
316SS
¥
7,390
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319228
D-ST6K-16-100
100
K
-40~650
1.6
316SS
¥
7,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319237
D-ST6K-16-150
150
K
-40~650
1.6
316SS
¥
7,390
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319246
D-ST6K-16-200
200
K
-40~650
1.6
316SS
¥
7,390
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319255
D-ST6T-10-100
100
T
-40~300
1
316SS
¥
7,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319264
D-ST6T-16-100
100
T
-40~300
1.6
316SS
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319298
D-ST6K-10-300
300
K
-40~650
1
316SS
¥
7,490
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319307
D-ST6K-16-300
300
K
-40~650
1.6
316SS
¥
7,490
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319316
D-ST6T-10-150
150
T
-40~300
1
316SS
¥
7,390
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319325
D-ST6K-16-500
500
K
-40~650
1.6
316SS
¥
7,790
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319334
D-ST6T-16-150
150
T
-40~300
1.6
316SS
¥
7,690
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319343
D-ST6T-10-300
300
T
-40~300
1
316SS
¥
7,490
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319359
D-ST6T-16-300
300
T
-40~300
1.6
316SS
¥
7,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319429
D-ST6K-64-300-B
300
K
-40~1000
6.4
NCF600
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319508
D-ST6K-64-500-B
500
K
-40~1000
6.4
NCF600
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319535
D-ST1K-48-300
300
K
-40~800
4.8
316SS
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319657
D-ST6K-05-200
200
K
-40~600
6.4
316SS
¥
11,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319718
D-ST1K-80-500-B
500
K
-40~1050
8
NCF600
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319727
D-ST6K-05-500
500
K
-40~600
6.4
316SS
¥
12,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。