林電工
熱電対
長さ(m)
3(ガラスウール被覆熱電対)
タイプ
K
規格
JIS C 1602
接続形式
M3Y端子
クラス
許容差JISクラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングル
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
使用温度範囲(℃)
材質
フランジ
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67319158
D-TU3-K3
4
65
0~200
保護管:SUS304
Φ30
-
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319273
D-TU7-K3
19
10
0~90
-
-
-
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67319377
D-TU4-K3
4
49
0~200
保護管:SUS304
-
R1/8
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。