曜日別特売

玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット

玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット - リーベックス玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット - リーベックス玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット - リーベックス玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット - リーベックス玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット - リーベックス玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット - リーベックス玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット - リーベックス
(1件のレビュー)

XP10GとXP700のセットです。

セット内容XP10GとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP44電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320673XP710G
4,280
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67320673
2022-08-12
用途: 玄関先 呼び出し
株式会社白瀧建設

どういうう時かわかりませんが、勝手にチャイムが鳴ります。不思議です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする