防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット

防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット - リーベックス防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット - リーベックス防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット - リーベックス防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット - リーベックス防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット - リーベックス防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット - リーベックス
(1件のレビュー)

XP10BとXP200のセットです。

セット内容XP10BとXP200使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~87 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320698XP210B
3,780
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67320698
2023-12-01
用途: 玄関チャイム
運輸・通信業

使用していた物が 鳴らなくなったので 買い足しして 玄関、居間、二階で使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする