ナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット

ナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット - リーベックスナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット - リーベックスナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット - リーベックスナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット - リーベックスナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット - リーベックスナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット - リーベックスナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット - リーベックスナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット - リーベックス

XP10CとXP1900のセットです。

セット内容XP10CとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320795XP1910C
6,480
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする