曜日別特売

防水型 押しボタン送信機 単品

防水型 押しボタン送信機  単品 - リーベックス防水型 押しボタン送信機  単品 - リーベックス防水型 押しボタン送信機  単品 - リーベックス防水型 押しボタン送信機  単品 - リーベックス
(2件のレビュー)

防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能

使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約38ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP67電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320804XP10A
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67320804
2026-02-07
用途: 隣りの家の両親の安否確認。
佐藤畳店卸売・小売業

送信機ごとに音を変えられるので便利だと思います。
玄関で呼んでいます。お風呂で呼んでいます。トイレで呼んでいます。リビングで呼んでいます。急いで来てください(寝室用)。、、、など。

対象商品 : 67320804
2022-02-21
用途: 食材入荷時呼出し
西予市その他業種

入荷場所が異なる場合に必要で、ボタンのみ再注文しました。呼出音を変えられるため、呼出し場所が特定できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする