リーベックス
6ヶ所受信チャイム 単品
(1件のレビュー)
呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能
呼ばれた場所が一目でわかる。
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
約87
ランプ
受信時:6色のランプから選択した色が点滅
電池寿命
約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光/選曲/指定選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード
設置場所
屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×96×31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320856
XP1700
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください