リーベックス
コンセント式受信チャイム(ナイトライト機能付) 単品
コンセント差し込み式で電池切れの心配なし
電源
コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
約81
ランプ
受信時:9種類の光から選択した色が点滅
電源タイプ
電源直結式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)
45~87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×100×33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320883
XP200
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください