リーベックス
防雨型 ドア・窓センサー送信機 単品
ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。
マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約55
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内/屋外
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×7.5×35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×70×27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320908
XP30A
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください