リーベックス
防雨型/電池・アダアプター式 人感センサー送信機 グレー
人の動きを感知して受信機へ送信。
マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
約82
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内/屋外
感知距離(m)
(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×83×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320926
XP50AG
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください