リーベックス
音・衝撃センサー送信機 単品
音を感知して受信機へ送信。
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
約69
センサー寸法(mm)
Φ38×21(D)
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)
電池寿命
約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×87×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320935
XP60
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください