センター商事
5枚セットアクリルパーテーション60×50cm (窓なし)
用途
仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで
仕様
窓なし
セット内容
5枚セット
厚さ(mm)
4
寸法(cm)
60×50
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67321163
K-245
オープン
¥
15,900
¥
10,980
アウトレット
¥
12,078
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください