ケンジントン
Pro Fitウォッシャブルキーボード
キーボードを一つ一つ外す必要なく、そのまま洗浄することができるキーボードです。
研磨剤不使用の洗剤、石けん、多目的洗剤、殺菌消毒剤、漂白剤、消毒用アルコールなどで洗浄することが可能です。
用途
キーボード
規格
MIL-STD-810H 504.3 液体汚染
対応OS
Vista, Windows 7, XP, Windows 8, Windows 10, macOS X 10.11, macOS X 10.10 or above, macOS 10.9
接続方式
有線
接続
有線
機能
ソフトタッチ
保証期間
3年
インターフェイス
USB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67321529
K64407JP
ブラック
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67321513
K64406JP
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください