セキスイ
エコダスター#45 本体
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
用途
工場・オフィス現場の一次投棄として。
トラスコ品番
125-5667
材質
再生ポリプロピレン
色
グレー
高さ(mm)
560
奥行(mm)
450
容量(L)
45
間口(mm)
265
エコマーク認定
認定
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06 128 086
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67321197
DS1H
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください