PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
ライダー 2.0 ミッド
軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途
建設現場・工事現場・運搬
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
450(26.5cm)
耐熱温度(℃)
最高300(60秒以内)
内容量
1足
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
色
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67321696
63.352.0
25
面ファスナータイプ
ブラック
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
67321705
63.352.0
25.5
面ファスナータイプ
ブラック
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
67321714
63.352.0
26
面ファスナータイプ
ブラック
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
67321723
63.352.0
26.5
面ファスナータイプ
ブラック
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
67321739
63.352.0
27
面ファスナータイプ
ブラック
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
67321748
63.352.0
28
面ファスナータイプ
ブラック
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
67321757
63.353.0
25
面ファスナータイプ
ホワイト
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67321766
63.353.0
25.5
面ファスナータイプ
ホワイト
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
67321775
63.353.0
26
面ファスナータイプ
ホワイト
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67321784
63.353.0
26.5
面ファスナータイプ
ホワイト
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
67321793
63.353.0
27
面ファスナータイプ
ホワイト
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
67321809
63.353.0
28
面ファスナータイプ
ホワイト
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
67321818
63.354.0
25
面ファスナータイプ
レッド
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67321827
63.354.0
25.5
面ファスナータイプ
レッド
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
67321836
63.354.0
26
面ファスナータイプ
レッド
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
67321845
63.354.0
26.5
面ファスナータイプ
レッド
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
67321854
63.354.0
27
面ファスナータイプ
レッド
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
67321863
63.354.0
28
面ファスナータイプ
レッド
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
67321879
63.355.0
25
面ファスナータイプ
ブルー
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
67321888
63.355.0
25.5
面ファスナータイプ
ブルー
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
67321897
63.355.0
26
面ファスナータイプ
ブルー
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
67321906
63.355.0
26.5
面ファスナータイプ
ブルー
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
67321915
63.355.0
27
面ファスナータイプ
ブルー
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
67321924
63.355.0
28
面ファスナータイプ
ブルー
スニーカー
ミッドカット
人工皮革(マイクロファイバー)
グラスファイバー強化合成樹脂
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください