PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
ライダー 2.0 ロー
(1件のレビュー)
軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途
建設現場・工事現場・運搬
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
425(26.5cm)
耐熱温度(℃)
最高300(60秒以内)
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプ
面ファスナータイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67321994
64.243.0
25
ブラック
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67322003
64.243.0
25.5
ブラック
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
67322019
64.243.0
26
ブラック
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
67322028
64.243.0
26.5
ブラック
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
67322037
64.243.0
27
ブラック
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
67322046
64.243.0
28
ブラック
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
67321933
64.242.0
25
ブルー
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
67321949
64.242.0
25.5
ブルー
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
67321958
64.242.0
26
ブルー
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
67321967
64.242.0
26.5
ブルー
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
67321976
64.242.0
27
ブルー
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
67321985
64.242.0
28
ブルー
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
67322055
64.244.0
25
レッド
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
67322064
64.244.0
25.5
レッド
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
67322073
64.244.0
26
レッド
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
67322089
64.244.0
26.5
レッド
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
67322098
64.244.0
27
レッド
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
67322107
64.244.0
28
レッド
衝撃吸収・耐油・耐熱
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください