かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。
特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!
薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。
農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。
インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610エアーインレット(インチ)1/4ハンマータイプジャンボハンマー付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1保証期間6ヶ月仕様注油用オイル:ISO VG10質量(kg)1.4色赤差込角(mm[inch])12.7[1/2]無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311使用空気圧力(MPa)適正:0.62エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応無負荷空気消費量(m3/min)0.12内容量1個