クロスレザーケース

クロスレザーケース - コヅチクロスレザーケース - コヅチクロスレザーケース - コヅチクロスレザーケース - コヅチクロスレザーケース - コヅチ

ワンポイントのクロスがクール、スタイリッシュなデザインの高機能ウエストポーチ。
本体は、1個のチャック付きポケット(インナーポケット付き)。
前面には、マジックテープ止めフタ付のフリーポケット+ペン差付き。
前面にフタにも、フリーポケット付き内容物を守る、ソフトな起毛素材を使用大きめのスマホも入る収納力ベルトに装着できる(最大対応幅60mm)ボタン式で幅調整可能便利なカラビナ付D管リング付き 落下防止コードを装着できます。

付属品カラビナ付D管リング材質生地:ポリエステル、PUレザー、金具:アルミニウム、スチールブラックサイズ(cm)16×12×4本体質量(g)160ポケットチャック付きポケット(インナーポケット付き)×1、マジックテープ止めフタ付のフリーポケット+ペン差内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67322326BO-21
2,950
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする