無塵衣・AS240C 男女兼用コート 白 5L

無塵衣・AS240C 男女兼用コート 白 5L - アズワン
材質導電糸入りポリエステル100%ホワイトサイズ5Lグレードクラス10000(目安)バスト(cm)134表面抵抗値(Ω)107裄丈(cm)94上着丈(cm)112アズワン品番1-6361-07内容量1枚
注意
※【ポケット加工可能場所】左右胸、右脇部分(左胸は名札ループの下部分に付きます)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67322563-
7,080
7,009
7,710(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする