アズワン
無塵衣・AS249C 男女兼用上着 白
材質
導電糸入りポリエステル100%
色
ホワイト
グレード
クラス10000(目安)
表面抵抗値(Ω)
10
7
内容量
1枚
注意
※【ポケット加工可能場所】右胸、左右脇部分。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67322579
-
4L
130
91
75
1-6362-07
¥
5,150
¥
5,099
¥
5,609
(税込)
翌々日出荷
67322588
-
5L
134
94
78
1-6362-08
¥
6,710
¥
6,643
¥
7,307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください