曜日別特売

ストレッチマスク 日本製

ストレッチマスク 日本製 - クラレ

捕集効率に優れ、吸気抵抗の低いフィルター材を採用しています。
金属類を使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
耳の負担を減らすウレタンゴムを採用しています。

材質マスク本体/不織布、耳かけゴム/ウレタンゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン)、スペースキーパー/PP(ポリプロピレン)吸気抵抗(Pa)3.3機能金属フリー生産国日本捕集効率(%)87
注意
※クラレクラフレックス試験法による実測値。試験粒子:石英粉じん(2μm以下/平均1μm)・試験流量:捕集効率:30L/min、吸気抵抗:40L/min
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67322816EFP-P1箱(50枚)プリーツ型ホワイト3層90×175耳かけ-50
1,500
取扱い終了
67322825EFH-P1箱(50袋×1枚)プリーツ型ホワイト3層90×175オーバーヘッド個包装50
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする