bolle
保護メガネ bolle
シールガスケットによりフィット感が優れ、埃がメガネに入りにくいです。
つるはノンスリップラバーテンプルによりずれにくく、また角度を調節できます。
材質(レンズ)
PC(ポリカーボネート)
材質
アイシール:SBR(スチレンブタジエンゴム)
仕様
つるノンスリップラバーテンプル/角度調整可能/レンズ防曇・防傷加工
形状
二眼型
質量(g)
36
紫外線遮断率(%)
99.99
紫外線波長(nm)
385
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線遮断率(%)
レンズ色
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67322877
1654210A
99.99
トワイライト
36
2-9537-03
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
67322868
1654202A
99.99
スモーク
36
2-9537-02
¥
2,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください