UNIVET
メディカルバイザー 交換用バイザー
仕様
UVカット
材質
フレーム:ナイロン66、シールド:アセテート
寸法(mm)
(シールド)326×171
型
バイザー
質量(g)
97
紫外線遮断率(%)
99.9
紫外線波長(nm)
380
アズワン品番
2-9835-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67322904
-
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください