鈴木ラテックス
指サック・スポア (R)
全体の肉厚が薄めなので指にフィットしやすくなっています。
パウダーを嫌う工程向けのノンパウダータイプです。
仕様
肉厚薄め
材質
天然ゴム(パウダー無し)
タイプ
カットタイプ
入数(枚)
1000
肉厚(mm)
0.1
粉有無
粉なし
内容量
1袋(1000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67323053
2ZN(S15)
3-4907-01
15×63
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
67323069
2ZN(M18)
3-4907-02
18×63
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください