中田久吉商店
牛革ライナー手袋 P-808シリーズ
柔らかく作業性に優れています。敗れにくく丈夫で耐久性があります。
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67323087
P-808
S
22
平側・親指/牛革、甲側/ポリエステル、ヘリ/ナイロン
耐久性
10
¥
9,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
67323096
P-808
M
22.5
平側・親指/牛革、甲側/ポリエステル、ヘリ/ナイロン
耐久性
10
¥
9,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
67323105
P-808
L
23.5
平側・親指/牛革、甲側/ポリエステル、ヘリ/ナイロン
耐久性
10
¥
9,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください