中田久吉商店
品質管理手袋 ナイロンダブル 10双入
耐久性とフィット感に優れ、作業効率を高めます。
材質
ナイロン100%(日本製ナイロンダブルトリコット)
色
白
機能
耐久性、フィット感
コーティング
ノンコート
指マチ
マチなし
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
入数(双)
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67323148
-
210
S
1
緑
4-1086-01
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
67323157
-
220
M
10
白
4-1086-02
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
67323166
-
230
L
10
赤
4-1086-03
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください