アズワン
アズツール青色PUコート手袋 18G
通気性がよく長時間使用しても手袋内が蒸れにくいです。
ポリウレタンコーティングによりグリップ力に優れます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67323324
M
1双
M
21
8.5
ナイロン/ポリウレタンコーティング
青
ポリウレタンコーティング
通気性
1
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
67323315
S
1双
S
20
8.1
ナイロン/ポリウレタンコーティング
青
ポリウレタンコーティング
通気性
1
¥
120
取扱い終了
67323333
L
1双
L
22
8.8
ナイロン/ポリウレタンコーティング
青
ポリウレタンコーティング
通気性
1
¥
120
取扱い終了
67323349
-
1袋(10双)
S
20
8.1
ナイロン/ポリウレタンコーティング
青
ポリウレタンコーティング
通気性
10
¥
1,260
取扱い終了
67323358
-
1袋(10双)
M
21
8.5
ナイロン/ポリウレタンコーティング
青
ポリウレタンコーティング
通気性
10
¥
1,260
取扱い終了
67323367
-
1袋(10双)
L
22
8.8
ナイロン/ポリウレタンコーティング
青
ポリウレタンコーティング
通気性
10
¥
1,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください