アズワン
ATタッチパネル対応PUコート手袋 手のひらコート
(1件のレビュー)
手袋を着用したままスマートフォンの操作が可能です(親指、人指し指、中指のみ)。
コーティング
ポリウレタンコーティング
材質
ポリエステル
機能
タッチパネル対応、スマホ対応
仕様
スマートフォン使用可(親指、人指し指、中指のみ)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
入数(双)
全長(cm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67323385
M
1双
白
M
1
22
85
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
67323376
S
1双
白
S
1
20
81
¥
110
取扱い終了
67323394
L
1双
白
L
1
23
88
¥
110
取扱い終了
67323403
-
1袋(10双)
白
S
10
20
81
¥
1,890
取扱い終了
67323419
-
1袋(10双)
白
M
10
22
85
¥
1,890
取扱い終了
67323428
-
1袋(10双)
白
L
10
23
88
¥
1,890
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください