曜日別特売

イヤーマフ対応セーフティグラス 5X1 Zero Noise

イヤーマフ対応セーフティグラス 5X1 Zero Noise - UNIVET

つるが非常に薄型になっており、イヤーマフの装着を妨げません。
つるの傾き・鼻パッドの高さは調節可能です。

レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様つる薄型、鼻パッド調整可形状二眼型質量(g)25紫外線遮断率(%)99紫外線波長(nm)385アズワン品番4-2203-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線遮断率(%)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673235865X1Z.03.00.009925
3,060
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする