MAPA
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。
裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。
厚手で耐久性に優れた手袋です(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)。
材質
フッ素ゴム、綿(裏地)
厚さ(mm)
約1.5
全長(mm)
約370
規格
EN388:2016 3121X
入数(双)
1
機能
耐薬品性、耐久性
内容量
1双
関連資料:
(0.52MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67324654
-
M
4-2491-01
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
67324663
-
L
4-2491-02
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください