鈴木ラテックス
指サック・スポア (R) 先端滑り止め付き 2Zシリーズ
先端に滑り止めが付いているので細かい作業に適しています。
入数(枚)
1000
粉有無
粉あり
材質
天然ゴム(パウダー付き)
肉厚(mm)
0.1
仕様
先端滑り止め付
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67324977
2Z(S15)
小
6-8275-01
15×63
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
67324986
2Z(M18)
大
6-8275-02
18×63
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください