帝健
超低温用手袋 CGFシリーズ
耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。
液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
水がかかっても手までしみこみにくくなっています。
入数(双)
1
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
-200~200
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67325248
CGF16
表面/コーネックス(R)エクスファイアー(DX3620)朱子織、インナーフィルム/PU(ポリウレタン)、内側/コーネックス(R)レーヨン混、滑止/シリコンゴム
330
手の平滑止付(フィット)
8-5316-01
¥
34,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
67325257
CGF17
表面/コーネックス(R)エクスファイアー(DX3620)朱子織、インナーフィルム/PU(ポリウレタン)、内側/コーネックス(R)レーヨン混、滑止/シリコンゴム
350
手の平滑止付(レギュラー)
8-5316-02
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
67325266
CGF15
表面/コーネックス(R)エクスファイアー(DX3620)朱子織、インナーフィルム/PU(ポリウレタン)、内側/コーネックス(R)レーヨン混、滑止/シリコンゴム
350
表面滑止付(レギュラー)
8-5316-03
¥
28,960
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
67325275
CGF18-37
表面/コーネックス(R)エクスファイアー(DX3620)朱子織、インナーフィルム/PU(ポリウレタン)、内側/コーネックス(R)レーヨン混、滑止/シリコンゴム、インナー手袋/ゴアテックス(R)
340
透湿防水インナー付
8-5316-04
¥
38,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください