アズワン
ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート手の平 DW-002Ⅱシリーズ
シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。
指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。
通気性・伸縮性に優れた手袋です。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
材質
PA(ナイロン)
色
白
入数(双)
1
機能
通気性・伸縮性
コーティング
ウレタンコーティング(手のひら)
内容量
1双
関連資料:
(0.31MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67325363
DW-002II
225
L
9-5676-11
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
67325379
DW-002II
210
S
9-5676-13
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください