曜日別特売

ピグメントライナーブラック

ピグメントライナーブラック - ステッドラーピグメントライナーブラック - ステッドラーピグメントライナーブラック - ステッドラーピグメントライナーブラック - ステッドラーピグメントライナーブラック - ステッドラーピグメントライナーブラック - ステッドラーピグメントライナーブラック - ステッドラーピグメントライナーブラック - ステッドラー
(1件のレビュー)

濃く、はっきりとした線が描ける水性顔料系のブラックインクのペンです。
乾いた後は耐水性となるため水彩などとも併用でき、スケッチなどに最適です。
耐久性にも優れ、衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。
耐光性もあるため、色褪せにくいです。

インク色ブラックインク水性顔料幅W×全長(mm)12.8×135質量(g)8.9タイプシングル色数1内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67325449308 10-91
330
319
351(税込)
当日出荷
67325458308 12-91.2
330
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
67325467308C2-90.3~2.0
330
319
351(税込)
翌々日出荷
67325476308 005-90.05
330
319
351(税込)
当日出荷
67325485308 06-90.6
330
319
351(税込)
翌々日出荷
67325494308 07-90.7
330
319
351(税込)
翌々日出荷
67325503308 02-90.2
330
319
351(税込)
当日出荷
67325519308 04-90.4
330
319
351(税込)
翌々日出荷
67325528308 08-90.8
330
319
351(税込)
当日出荷
67325537308 01-90.1
330
319
351(税込)
当日出荷
67325546308 03-90.3
330
319
351(税込)
当日出荷
67325555308 05-90.5
330
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67325546
2023-01-27
用途: 図面を書くときに使ってます。
柴又工作所

色々な太さ試したが、自分は0.3が一番使い易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする