曜日別特売

ピグメントライナーカラー

ピグメントライナーカラー - ステッドラーピグメントライナーカラー - ステッドラーピグメントライナーカラー - ステッドラーピグメントライナーカラー - ステッドラーピグメントライナーカラー - ステッドラーピグメントライナーカラー - ステッドラーピグメントライナーカラー - ステッドラーピグメントライナーカラー - ステッドラー
(1件のレビュー)

濃く、はっきりとした線が描ける水性顔料系インクのペンです。
乾いた後は耐水性となるため水彩などとも併用でき、スケッチなどに最適です。
耐久性にも優れ、衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。
耐光性もあるため、色褪せにくいです。

インク水性顔料幅W×全長(mm)12.8×135質量(g)8.9タイプシングル色数1内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67325564308 03-2レッド0.3
330
319
351(税込)
当日出荷
67325573308 03-3ブルー0.3
330
319
351(税込)
当日出荷
67325589308 03-4オレンジ0.3
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325598308 03-5グリーン0.3
330
319
351(税込)
翌々日出荷
67325607308 03-6パープル0.3
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325616308 03-76ブラウン0.3
330
319
351(税込)
翌々日出荷
67325625308 05-2レッド0.5
330
319
351(税込)
当日出荷
67325634308 05-3ブルー0.5
330
319
351(税込)
当日出荷
67325643308 05-4オレンジ0.5
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325659308 05-5グリーン0.5
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325668308 05-6パープル0.5
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325677308 05-76ブラウン0.5
330
319
351(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67325564
2023-01-27
用途: 図面を書くときに
柴又工作所

赤色ははっきりとしていて鮮明なので0.3でも図面にコメントを書くとわかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする