曜日別特売

ピグメントライナーパステル

ピグメントライナーパステル - ステッドラーピグメントライナーパステル - ステッドラーピグメントライナーパステル - ステッドラーピグメントライナーパステル - ステッドラーピグメントライナーパステル - ステッドラーピグメントライナーパステル - ステッドラーピグメントライナーパステル - ステッドラーピグメントライナーパステル - ステッドラー

耐久性・耐光性に優れた水性顔料系インクを採用。
手帳の書き込みから、ハンドレタリング、イラストまで幅広く、あざやかに彩りたい場面にぴったりです。
衝撃・摩擦に強いペン先を採用しています。

質量(g)8.9タイプシングル幅W×全長(mm)12.8×135インク水性顔料色数1内容量1本
全12種類を絞り込む
線幅(mm)
インク色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
線幅(mm)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67325686308 03-100.3イエロー
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325695308 03-610.3フクシア
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325704308 03-300.3ライトブルー
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325713308 03-510.3ライトグリーン
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325738308 03-820.3グレイ
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325756308 05-610.5フクシア
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325765308 05-300.5ライトブルー
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325774308 05-510.5ライトグリーン
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325783308 05-70.5ライトブラウン
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325799308 05-820.5グレイ
330
319
351(税込)
6日以内出荷
67325729308 03-70.3ライトブラウン
330
319
351(税込)
取扱停止中
返品不可
67325747308 05-100.5イエロー
330
319
351(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする