曜日別特売

ボールサイン4+1 多機能ボールペン

ボールサイン4+1 多機能ボールペン - サクラクレパス

細かく、あざやかに書けるゲルインキの多機能筆記具 細かく、あざやかに書ける。
携帯しやすい細軸12mm。
4色ゲルインキボールペン(ボール径0.4mm)+シャープペンシル(芯径0.5mm)

方式ノック式インク色黒、赤、青、緑軸径(Φmm)12芯径(mm)0.5ボール径(Φmm)0.4インク水性顔料色数4色(軸)メタリックブルー繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色数
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67326167GB4M1004-P#53640.4
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする