サクラクレパス
レトリコシャープペン 0.3
シャープ、消しゴム、替芯でトータルコーディネートが楽しめます。
芯折れ防止機能付きで使いやすい。
女子に人気のカラーリングです。
質量(g)
8
方式
ノック式
芯径(mm)
0.3
寸法(縦×横×高さ)(mm)
140×9×11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326176
NS203R-P#20
ピンク
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
67326185
NS203R-P#29
グリーン
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください