曜日別特売

モノグラフライト ボールペン

モノグラフライト ボールペン - トンボ鉛筆モノグラフライト ボールペン - トンボ鉛筆モノグラフライト ボールペン - トンボ鉛筆

高精度ニードルチップ/超潤滑性インク/テクスチャーグリップ

方式ノック式インク色インク超低粘油性インク寸法(軸径Φ×全長)(mm)10×144質量(g)9シリーズモノグラフライト入数(本)1内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67326255FCE-114A0.5モノカラー
200
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
67326246FCE-111E0.38ピンク
200
取扱い終了
代替品有
67326264FCE-114C0.5-
200
取扱い終了
代替品有
67326237FCE-111D0.38ライム
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボールペン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67326246FCE-111E79468745FCF-111BFCE-111E ボールペンモノグラフライト038パック トンボ鉛筆 79468745ボールペンモノグラフライト038パックトンボ鉛筆1個
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
67326264FCE-114C79468754FCF-112AFCE-114C ボールペンモノグラフライト05パック トンボ鉛筆 79468754ボールペンモノグラフライト05パックトンボ鉛筆1個
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする