トンボ鉛筆
まるつけ赤青えんぴつ
視認性に優れた赤/バランスよく使える赤7青3比率/六角軸
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
176
質量(g)
4×2本組
芯色
赤、青
色数
2
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326273
BCA-263
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください