トンボ鉛筆
鉛筆モノ
超微粒子芯
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
8×177
質量(g)
4
主な用途
一般用
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326298
MONO-2H-J
2H
¥
100
¥
93
¥
102
(税込)
5日以内出荷
67326307
MONO-H-J
H
¥
100
¥
93
¥
102
(税込)
翌々日出荷
67326316
MONO-3B-J
3B
¥
100
¥
93
¥
102
(税込)
翌々日出荷
67326325
MONO-6B-J
6B
¥
100
¥
93
¥
102
(税込)
翌々日出荷
67326289
MONO-3H-J
3H
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください