トンボ鉛筆
鉛筆モノ100
超微粒子芯
質量(g)
4
主な用途
一般用
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
8×181
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67326343
MONO-1002H-J
2H
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
67326359
MONO-100H-J
H
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
67326368
MONO-100B-J
B
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
67326377
MONO-1002B-J
2B
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
67326386
MONO-1003B-J
3B
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
67326404
MONO-1006B-J
6B
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
67326334
MONO-1003H-J
3H
¥
150
取扱い終了
67326395
MONO-1005B-J
5B
¥
150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください